曜日別特売

帯鋸刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
1インチ当たり山数18
内容量1組(5本)注文コード41433061品番A-41589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

定置式で優れた直進性

切断能力(mm)
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管:4~5
アルミ、真ちゅう、塩ビ管:4~5
用途各種管材の切断に適合機種PB180D、2107F/W、(2106/W)材質SK(刃先SK材)主要切断材料ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル1インチ当たり山数18
注意
※ソーブレードは、切断される材料の厚みに対し、2山以上の歯がかかるものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする