マキタ
震動ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
8.5
注文コード
41433917
品番
A-42450
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
コ ンクリート、石材などの穴あけ用
適合機種
(HP1030、HP1040、8411D、8412D)
全長(mm)
125
刃径(Φmm)
8.5
穿孔能力(mm)
最大70