マキタ
震動ドリル
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
刃径(Φmm)
9
注文コード
41433926
品番
A-42466
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
コ ンクリート、石材などの穴あけ用
適合機種
(HP1030、HP1040、8411D、8412D)
全長(mm)
150
刃径(Φmm)
9
穿孔能力(mm)
最大90