マキタ
レシプロ刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
150
300
250
200
150
305
152
1インチ当たり山数
7~18
14
18
8
5
7~18
6~11
5&8
10
6
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
41434197
品番
A-42911
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
全長(mm)
150
品番
BIM33
切断能力(mm)軟鋼板
1~8
切断能力(mm)パイプ
Φ75以下
切断能力(mm)非鉄金属
1~8
切断能力(mm)木材
-
1インチ当たり山数
7~18
切断能力(mm)プラスチック
5~100
切断能力(mm)ALC
-