マキタ
シャフトコンプリート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合機種
UT1305(UT1303、UT1304)
適合
(ミキシングブレード)130、150、165
注文コード
41434942
品番
A-43751
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネジ込み式
適合
(ミキシングブレード)130、150、165
適合機種
UT1305(UT1303、UT1304)
材質
ステンレス
全長(mm)
590
シャフト径(Φmm)
12