- 仕様
- 抵抗 = 15Ω
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = ±0.5%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±50ppm/℃
テクノロジー = 金属皮膜
寸法 = 2 x 0.5mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.5mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
ケーススタイル = モールド
超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応