曜日別特売

超硬ドリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)280
穿孔深さ(mm)170
刃径(Φmm)35
内容量1個注文コード41436236品番A-45565
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
適合HR3530(HR3520)、HR3811、HR4030C(HR3850)全長(mm)280刃径(Φmm)35穿孔深さ(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41436157
2017-04-16
用途: 畑の岩を割る
農・林・水産業

30穴掘ったら刃先が丸坊主になってしまった。他社のドリルは丸坊主にはならなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする