曜日別特売
LP-16-R 2穴パンチ アリシス カール事務器 41436577

LP-16-R 2穴パンチ アリシス カール事務器 41436577
LP-16-R 2穴パンチ アリシス カール事務器 41436577
LP-16-R 2穴パンチ アリシス カール事務器 41436577
LP-16-R 2穴パンチ アリシス カール事務器 41436577
LP-16-R 2穴パンチ アリシス カール事務器 41436577
LP-16-R 2穴パンチ アリシス カール事務器 41436577

2穴パンチ アリシス

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード41436577品番LP-16-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650

二重テコ搭載の軽あけパンチ「アリシス」は従来のハンドルを使ったテコに加え、内部にもうひとつのテコを搭載した2穴パンチです。
ふたつのテコを連動させることにより穴あけ時の負荷を軽減。
見やすくしっかり中央合わせができるサイドゲージはA4長辺4穴にも対応。
抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
ハンドル部分は押し下げた状態でロックできるので引き出し等にもコンパクトに収納できます。
軽量でコンパクトなので机の上に置いた状態はもちろん、片手で手に持った状態でも扱えます。

レッド質量(g)240寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120.5×73.5×71.8(ハンドルロック時39)穿孔能力(枚)16穴間隔(mm)802穴・穴径(mm)6穴数2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41436577LP-16-R05670518LPN-16-KLP-16-R アリシス(2穴パンチ) カール事務器 05670518アリシス(2穴パンチ)カール事務器1個
800
税込880
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24045218
2022-08-08
用途: ファイリング時
医療・福祉・介護関連業

収納がコンパクトにできます。紙を折らずに穴あけできるのがいいです。

対象商品 : 41436561
2021-11-20
用途: 事務作業用

値段も安くサクサク穴あけしてくれるので使いやすいです。用紙ガイドを収納しているところに小さな穴が開いているのでたまにくり抜いた丸い紙がパラっと落ちてくるところと収納の爪がプラスチックなので使用していくと折れたりしそうです。他はいいので☆4つ

対象商品 : 24045218
2021-10-14
用途: 事務所内
鉱業

前の2穴パンチがなんだか切れ味が悪くなったので買ってみました。サクッと切れ味よく切れていいです!

対象商品 : 24045218
2020-10-17
用途: 書類整理
その他業種

細かい気遣いがある作りで大変満足です。軽い切れ味、抜け防止ゲージ、素早い手軽なロック、紙くず排出蓋(取り外ししなくてよい)。少しの差ですが安物を買うよりお勧めできます。ファイリングが楽しくなります。

対象商品 : 41436577
2020-10-13
用途: 書類のパンチング

自分専用に買いました。大きさ、使いやすさとも予想通りで満足してます。

対象商品 : 24045218
2020-05-04
用途: 書類整理時の穴あけ(自宅、ボランティア活動)
飲食業

軽いので持ち運びが楽です。ゲージがしっかりしている。私の使い方では大満足!

対象商品 : 24045218
2019-06-30
用途: 画用紙・スーパーファイン紙・コピー用紙の穴あけ
教育・研究機関

ゲージが正確で、紙の真ん中の位置にセンターマークがぴったり合うのが嬉しいです。未使用時に紙当てが折りたためられてフラットになるのも、クズ受けのフタを取り外すのではなく半分だけ開けて捨てればよいのもいいです。穴あけも力が要らずスムーズです。

対象商品 : 24045218
2019-09-18
用途: 事務 書類整理時
有限会社共進工業建設業・工事業

コンパクトで邪魔にならない。白を購入しましたがオシャレなので、あえてパソコンデスクに置いてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする