IS-017CM ローラーケシポン専用インク カートリッジ ワイド 55mm PLUS(プラス)[文具] 41438512

IS-017CM ローラーケシポン専用インク カートリッジ ワイド 55mm PLUS(プラス)[文具] 41438512
IS-017CM ローラーケシポン専用インク カートリッジ ワイド 55mm PLUS(プラス)[文具] 41438512
IS-017CM ローラーケシポン専用インク カートリッジ ワイド 55mm PLUS(プラス)[文具] 41438512
IS-017CM ローラーケシポン専用インク カートリッジ ワイド 55mm PLUS(プラス)[文具] 41438512
IS-017CM ローラーケシポン専用インク カートリッジ ワイド 55mm PLUS(プラス)[文具] 41438512
IS-017CM ローラーケシポン専用インク カートリッジ ワイド 55mm PLUS(プラス)[文具] 41438512
IS-017CM ローラーケシポン専用インク カートリッジ ワイド 55mm PLUS(プラス)[文具] 41438512

ローラーケシポン専用インク カートリッジ ワイド 55mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41438512品番IS-017CM
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、
個人情報保護スタンプローラーケシポンワイド専用のインクカートリッジです。
大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。
サッと取り出してポンッと入れるだけで簡単に交換できます。
詳細は付属の取扱説明書をご覧ください。
ローラーケシポンワイド以外には絶対に使用しないで下さい。

適合機種IS-510CM材質ABS、POM、PE容量約50m分(800回捺印相当、1回:60mmの場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×29×27インク色ブラック印面サイズ(mm)(幅)55繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品のみでの使用はできません。
隠ぺい力の強い、ローラーケシポン専用顔料系油性インクを採用しています。
※インク液の補充はできません。
※本品(カートリッジ)のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用ください。

商品説明動画

【PLUS】個人情報保護スタンプ「ケシポンシリーズ」2017
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41438512
2021-05-06
用途: 郵便物

使いやすい
改善点は特にないインクが補充できればいいかな

対象商品 : 41438512
2018-05-08
用途: 事務作業の名前消し

ローラーケシポンを常用していますが、この取り替えインクが近所のホームセンターより安く売っている為、購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする