曜日別特売
85124 安全スニーカー 85124 ジーベック 41438677

安全スニーカー 85124

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26.5
ホワイト
内容量1足注文コード41438677品番85124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400

エアクッションによる衝撃吸収。
抗菌防臭中底。
耐油性ゴム底。
樹脂製先芯。

サイズ(cm)26.5ホワイト足幅4Eトラスコ品番752-8884形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能衝撃吸収、抗菌防臭、耐油性ゴム底材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41438747
2023-01-31
用途: 現場、作業時
サービス業

従業員が現場で愛用しています。軽くて足が疲れにくいと言い
重宝しています。立ち仕事のため、靴は大事です。

対象商品 : 41438887
2015-06-12
用途: 夏場外の現場で

歩く程度じゃ涼しさは感じないけど、バイク乗って走るとかなり涼しい。
履き心地もピッタリフィットって感じで凄くいい。
足の痛みも疲れも軽減されてる感じがする。

対象商品 : 41438695
2015-07-01
用途: 梱包作業

メッシュを申しすこし風通しよく もう少し軽量に

対象商品 : 41438747
2014-05-29
用途: 自動車整備

カラーはオレンジを購入しました。軽く涼しく安全靴に見えないデザインに大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする