曜日別特売
ツ-61 綴込表紙D コクヨ 41440314

綴込表紙D

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組(2枚)注文コード41440314品番ツ-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360

丈夫な背クロス貼りで大量書類もしっかりとじる。
表紙の白い綴込表紙ですから、自由に文字を書くことができます。

グリーン購入法適合仕様エコマーク認定商品、GPNエコ商品ねっと掲載材質(背クロス貼り)扉上質紙、(芯材・枕ボール部)古紙パルプ配合サイズB5タテ型規格B5タテ型エコマーク認定認定穴数2穴寸法(縦×横)(mm)267×192エコマーク認定番号17 112 193
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41440323
2024-04-05
用途: 提出用論文に使いました。
千葉敬愛高校教育・研究機関

修士論文の簡易装丁として使いました。穴あけパンチで穴あけをして、綴じ紐で結ぶと問題なくまとまります。表紙等もしっかりしているので安心です。

対象商品 : 41440314
2015-01-30
用途: 事務所
珠洲柏木商店

気に入った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする