※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボサード
6ロブ極低頭ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.5
長さ(mm)
6
4
5
6
8
10
12
ねじピッチ
0.45
0.4
0.45
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
41447883
品番
M2.5×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
SCM435
ねじの呼び
M2.5
頭部形状
極低頭
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.45
穴の形状
6ロブ
表面処理
三価ユニクロメッキ
種別
全ねじ
ねじの種類
6ロブ極低頭ボルト
寸法d2(mm)
5
寸法k(mm)
1.2
寸法t max(mm)
1