※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボサード
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(2個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
12
20
16
ねじピッチ
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全39種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41447953
品番
M2×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質
SUS304
ねじの呼び
M2
頭部形状
極低頭
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.4
穴の形状
6ロブ
種別
全ねじ
ねじの種類
6ロブ極低頭ボルト
寸法d2(mm)
4
寸法k(mm)
1.2
寸法t max(mm)
0.9