M6×12 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード 41448233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×12 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード 41448233
M6×12 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード 41448233
M6×12 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード 41448233

6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)12
ねじピッチ1
内容量1パック(4個)注文コード41448233品番M6×12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
材質SUS304ねじの呼びM6頭部形状極低頭長さ(mm)12ねじピッチ1穴の形状6ロブ種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト寸法d2(mm)10寸法k(mm)1.5寸法t max(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする