404603 GMPG DCギアモータ Nidec 80 rpm 62:1 GMPGシリーズ 日本電産 41448269

DCギアモータ Nidec 80 rpm 62:1 GMPGシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41448269品番404603 GMPG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
出力スピード = 80 rpm
電源電圧 = 24 V dc
最大出力トルク = 1 Nm
DCモータータイプ = ブラシ
軸径 = 10mm
許容入力 = 7.39 W
ギヤヘッドのタイプ = ウォーム形
長さ = 139mm
幅 = 43.4mm
寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm
許容電流値 = 2 A
コアコンストラクション = 永久磁石
シリーズ = GMPG
Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする