曜日別特売
41-002 住宅用凍結防止剤 凍ランブルー 古河薬品工業 41448757

住宅用凍結防止剤 凍ランブルー

(12件のレビュー)
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード41448757品番41-002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。
化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。
生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。
不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。
金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。

用途
トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止
玄関・ドア等の凍結防止
トイレ・排水トラップの凍結防止
使用方法
1.使用地域の最低気温を確認後、凍結温度表を参考にして使用地域の最低気温より-5℃~-10℃の余裕をもって水で希釈してください。(※気温が低い時は混ざりにくい場合がありますので良くかき混ぜてからご使用ください。)
2.ドア等に使用する場合は、凍結が予想される箇所に適量散布してください。
3.使用後は、手を水でよく洗ってください。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>トラスコ品番401-0477寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×93.5×260RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41448775
2024-01-16
用途: 高圧洗浄の凍結防止
建設業・工事業

何度も洗浄機の中の配管が凍結で割れてしまっているので凍結防止に使ってみようと購入。
どうしても最初に使うときに不凍液を振りまく事になるため
環境にも良さそうな物として選んでみました。
少し大きめのタンクに入れて給水させてそのタンクにノズル刺しておけば中で循環するから無駄はないかと…
ただ段々薄まっていくので気を付けないといけない。

対象商品 : 41448757
2022-12-19
用途: 排水溝の凍結防止
製造業

正月、家を空けるので排水溝及びトイレの水廻りに使用してます。とっても使い勝手が良い製品です。

対象商品 : 09253641
2022-02-08
用途: 寒冷地住宅の冬場の水抜き作業

何年も使っているが違和感はない。しっかりした容器で納品されるので
使用時に便利である。残留分の翌年までの保存にも問題ない。

対象商品 : 41448775
2021-03-08
用途: 事務所出入口の解氷用として
鉱業

弊社の地区は、寒い場合マイナス20℃近くまで下がり、引き戸のレール上に雪が乗っかると扉がきちんと閉まらなく、隙間から雪が入り込む場合があります。
これの防止用として、レールと壁の間に本件を散布し、隙間がないように使用しています。

対象商品 : 41448775
2019-12-02
用途: 簡易水洗トイレに使用
農・林・水産業

去年から使っていますが、冬に水が凍結しないので
助かっています。

対象商品 : 41448757
2019-11-28
用途: 水抜き時
サービス業

信頼できる製品なので、毎回使用しています。我が家の冬季の必需品です。

対象商品 : 41448757
2019-03-04
用途: 冬季の排水路の凍結防止
たなか総合技術研究所

冬季の排水路の凍結防止用で以前は4リットル入りのを利用していましたが全量使い切れず保管するのが大変で使い切りサイズで重宝しています。ホームセンターは季節商品なので通年無くモノタロウさんはいつでも購入出来重宝しています。

対象商品 : 41448775
2019-02-17
用途: 会館の管理でそこの台所の凍結防止に使用しています
有限会社 荻原商店

本当に北海道にとっては最高です!
またサイド購入しますので
その時は宜しくお願い致します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする