※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
10
12
14
20
16
25
22
ねじピッチ
0.8
0.8
1
1.25
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41452187
品番
5×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
20
材質
SCM435
寸法t(mm)
1.2
表面処理
黒染め
寸法X(mm)
(最大)1.6
寸法D1(mm)
12
寸法U(mm)
(最大)3.5