曜日別特売
8×15 10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め) 互省製作所 41452266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×15 10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め) 互省製作所 41452266
8×15 10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め) 互省製作所 41452266

10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)15
ねじピッチ1.25
内容量1パック(2個)注文コード41452266品番8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)15材質SCM435寸法t(mm)2表面処理黒染め寸法X(mm)(最大)2.5寸法D1(mm)18寸法U(mm)(最大)5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
87:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする