※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M10
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
10
12
14
20
16
25
22
ねじピッチ
1.5
0.8
1
1.25
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41452311
品番
10×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
14
材質
SCM435
寸法t(mm)
2.5
表面処理
黒染め
寸法X(mm)
(最大)3
寸法D1(mm)
22
寸法U(mm)
(最大)6.6