※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(17個)
1パック(12個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(6個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(4個)
1個
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
6
6
6
8
10
12
15
16
20
14
5
18
25
30
22
50
35
45
55
60
65
70
75
80
85
100
90
40
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全82種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41455881
品番
4×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最大)2
寸法S(mm)
(最小)3.02
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
(最小)3.44
寸法B(mm)
(最小)1.4
寸法D1(mm)
(最大)7
寸法T(mm)
(最小)1
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
7
使用座金
ばね座金2号