曜日別特売
8×15 WAボタンGSPタイプ (SCM435/黒染め)(パック品) 日産ネジ 41456712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×15 WAボタンGSPタイプ (SCM435/黒染め)(パック品) 日産ネジ 41456712
8×15 WAボタンGSPタイプ (SCM435/黒染め)(パック品) 日産ネジ 41456712

WAボタンGSPタイプ (SCM435/黒染め)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)15
ねじピッチ1.25
内容量1パック(4個)注文コード41456712品番8×15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)15材質SCM435寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理黒染め寸法B(mm)(最小)3.2寸法D1(mm)17寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法K(mm)4.4寸法dk(mm)14使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする