5×15 フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジ 41459004

5×15 フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジ 41459004
5×15 フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジ 41459004

フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)

(20件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)15
15
10
12
16
20
14
18
5
6
8
25
30
35
22
45
50
40
60
65
55
70
75
80
90
100
ねじピッチ0.8
内容量1パック(10個)注文コード41459004品番5×15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM5材質SCM435長さ(mm)15ねじピッチ0.8種別全ねじ寸法b(mm)15寸法F(mm)(最大)11寸法S(mm)4表面処理黒色酸化皮膜寸法e(mm)(最小)4.548寸法C(mm)(最小)1寸法W(mm)11頭部形状六角穴付き(フランジ付き)寸法K(mm)5寸法dk(mm)8.5強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41459065
2026-02-25
用途: 刈払機模倣品エンジン修理
サービス業

通販で購入した模倣品エンジン、オイル漏ればかりしていたので、正規部品による修理として使用しているボルトも違っていた為購入しました。
今は正規品仕様にして調子よく動いてます。

対象商品 : 41459241
2024-08-30
用途: 二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

長さ、強度、形状がちょうどで在庫して使っています。

対象商品 : 41458864
2024-07-15
用途: 部品を取り付ける時ワッシャーがズレなくて良い
有限会社三枝製作所製造業

以前より使用している。価格がリーズナブルで有難い。

対象商品 : 41459205
2023-07-15
用途: 車のメンテナンス
製造業

AE86(4AG)のタイミングベルトカバーに使用しました。45mm(半ねじ)X2個、30mm(半ねじ)X2個、25mm(全ねじ)X1個必要です。30mmは純正は全ねじですが、半ねじでも問題ありませんでした。

対象商品 : 41459214
2021-06-05
用途: バイクエンジン回りの6角フランジボルトの代用
医療・福祉・介護関連業

スタンダードのフランジボルトの交換用に使います。オフ車だと頭に泥が詰まるのが難点ですが、一式交換すれば、見た目も悪くないので気に入っています。

対象商品 : 41459345
2020-03-23
用途: ノズル部品の固定
製造業

規格品ですので、特に問題もなく使用できました。
ボルトの老朽化に伴う新規更新です。

対象商品 : 41459546
2020-04-24
用途: バイクのカスタム用
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりすぐに錆びますので野外使用には向かないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41459187
2019-08-11
用途: バイク、車のメンテ

鉄ネジなので仕方ないのですが、梅雨時期に交換した部分がカバーをかけたバイクでしたがヘックス部分が錆ました。こういうのってどうにかならないものなのか…
せっかく新しいボルトに変えても長持ちしない。
ネジ自体は問題なく良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-31

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする