デュアルバンド ゲーミングWi-Fi無線ルーター、次世代WiFi 6 (802.11ax) 4804+1148Mbps。
家中をカバーするメッシュWi-Fiシステム機能「AiMesh」搭載。
トレンドマイクロ社の技術を採用したセキュリティー機能付。
次世代の無線LAN規格802.11axに対応し、5GHz帯で最大4804Mbpsの超高速通信を実現。
同時に複数の機器と通信可能なMU-MIMO技術に対応。
1つのチャンネルを複数のユーザーで共有可能なOFDMAテクノロジーに対応。
多くの機器を接続可能にする8つのLANポートを搭載し、4本の外付けアンテナによって広範囲の通信を提供。
トレンドマイクロのセキュリティ技術「AiProtection」で家庭内LANを強力に保護し、
ペアレンタルコントロールによってお子様の危険なウェブサイトへのアクセスを遮断。
複数のASUS Wi-Fiルーターを繋ぎ合わせて家中隅々まで安定した電波を提供するAiMeshに対応。