東京流機工業
接点付流量計(ガラス管式)接点付(A接、フロートが上がってON)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
測定流体
空気用
水用
空気用
流量レンジ(L/min)
5~50 N(0.101MPa(A),20℃)
5~50 N(0.101MPa(A),20℃)
10~100 N(0.101MPa(A),20℃)
20~200 N(0.101MPa(A),20℃)
30~300 N(0.101MPa(A),20℃)
0.5~5
1~10
2~20
3~30
5~50
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41466155
品番
P5-50AS-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,200
ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(A接、フロートが上がってON)
測定流体
空気用
流量レンジ(L/min)
5~50 N(0.101MPa(A),20℃)
材質
接続部/SCS13 、テーパ管/ 硬質ガラス、フロート/AL 、パッキン/NBR
全長(mm)
150
接続部のサイズ
Rc1/2
質量(g)
600
コード長さ(m)
1
精度(%)
±2F.S(計測ポイント)
コード
2線式
最大使用圧力(MPa)
0.7
接点方式
リードスイッチ(自己保持)、A接点
最高使用温度(℃)
80
流れ方向
下→上
接点容量
AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA
耐電圧(V)
接地:AC1500/1分
注意
※汎用面積式流量計取扱説明書によります。