曜日別特売
FLO-PL-5-1W 流量計 水用 ガラス管式(150mm) 東京流機工業 41466216

 

FLO-PL-5-1W 流量計 水用 ガラス管式(150mm) 東京流機工業 41466216
FLO-PL-5-1W 流量計 水用 ガラス管式(150mm) 東京流機工業 41466216

流量計 水用 ガラス管式(150mm)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
測定流体水用
適合流体水用
最大流量(L/min)1
流量レンジ(L/min)0.1~1
0.1~1
0.04~0.5
1~10 N(0.101MPa(A) 20℃)
2~20 N(0.101MPa(A) 20℃)
内容量1個注文コード41466216品番FLO-PL-5-1W
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ガラス管式、全長150mmでコンパクト

測定流体水用流量レンジ(L/min)0.1~1材質接続部/SUS304 、テーパ管/ 硬質ガラス、フロート/SUS304 、パッキン/NBR接続口径Rc1/4(めねじ)全長(mm)150接続部のサイズRc1/4質量(g)270最大流量(L/min)1精度(%)±2F.S.最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80適合流体水用材質(パッキン)NBR面間寸法(mm)150材質(接液部)SUS304流れ方向下→上材質(フロート)SUS304最高使用圧力(MPaG)0.7
注意
※汎用面積式流量計取扱説明書によります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする