ODM-300-M-S2DR-10K-125A-2000L/min-SUS304-2 2接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業 41466417

 

ODM-300-M-S2DR-10K-125A-2000L/min-SUS304-2 2接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業 41466417
ODM-300-M-S2DR-10K-125A-2000L/min-SUS304-2 2接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業 41466417
ODM-300-M-S2DR-10K-125A-2000L/min-SUS304-2 2接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業 41466417
ODM-300-M-S2DR-10K-125A-2000L/min-SUS304-2 2接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業 41466417

2接点付流量計(差圧式) 水用

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
流量範囲(L/min)400~2000
接続部のサイズ寸法A:JIS 10K 125A(フランジ挟み込み式)
寸法A:JIS 10K 125A(フランジ挟み込み式)
寸法A:JIS 10K 50A(フランジ挟み込み式)
寸法A:JIS 10K 65A(フランジ挟み込み式)
寸法A:JIS 10K 80A(フランジ挟み込み式)
寸法A:JIS 10K 100A(フランジ挟み込み式)
寸法A:JIS 10K 150A(フランジ挟み込み式)
寸法A:JIS 10K 200A(フランジ挟み込み式)
寸法G(mm)185
流れ方向右→左
内容量1個注文コード41466417品番ODM-300-M-S2DR-10K-125A-2000L/min-SUS304-2
参考基準価格(税別)¥429,900販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。
接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。

用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可)流量範囲(L/min)400~2000接続部のサイズ寸法A:JIS 10K 125A(フランジ挟み込み式)寸法L(mm)260寸法H(mm)305寸法G(mm)185材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数2 (H と L)流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)140精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1流れ方向右→左接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
注意
※差圧式流量計前後の配管には直管部が必要です。入口側:内径の10倍以上、出口側:内径の5倍以上設けてください。
※ウオーターハンマー、負圧条件下ではストップ弁を閉じてください。
※フランジ、ボルトナットは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする