曜日別特売
- 洗たくマグちゃん 宮本製作所 41467458

洗たくマグちゃん

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(50g)注文コード41467458品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高純度のマグネシウム99.9%を使って水素とアルカリイオン水を生成し、
部屋干しの嫌な臭いの原因となるカビや汚れをキレイに落とす、
今までにないマグネシウムで洗う新発想の洗濯用品。
洗濯物と一緒に「洗濯マグちゃん」を入れるだけで、洗剤になります。
皮脂汚れの分解率は、市販の洗濯用洗剤と同様の30%もあり、
臭い成分の分解率は市販の洗濯用洗剤より強い。
洗濯槽や排水ホースの汚れも落ち、約1年間繰り返し使えて、大変お得です。

成分マグネシウム99.95%材質旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)ブルー液性弱アルカリ性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41467458
2020-08-26
用途: ドラム式洗濯
その他業種

新聞の紹介記事を読み、ブルーとピンクをひとつずつ購入。
いつも洗剤量が適当だったので、洗濯マグちゃんとともに、ちゃんと計って使ってみました。
今は外干しができる時期でもあるので、洗い上がりが気持ちいいです。室内干しではどうなるか、この先が楽しみ。
洗濯がたくさんある時はマグちゃんを2つにします。余計な洗剤もうちょっとを入れずに済み、自分にとってはお守りみたいな効果にもなっています。

対象商品 : 41467458
2020-10-12
用途: 洗濯槽のクリーニング
教育・研究機関

使い始めてまだ5日。洗濯物の匂いがなくなったような気がします。

対象商品 : 41467458
2020-02-10
用途: 会社で使うタオル等
建設業・工事業

部屋干しで、いやな臭いがする時があったがしなくなった。
洗剤量を少なくしても、じゅうぶん汚れが落ちるので買ってとてもよかった
と思う。友達にも、勧めたいです。

対象商品 : 41467458
2019-06-21
用途: タオルの洗濯
飲食業

飲食店で使用している手拭きタオルの洗濯で洗剤半量と併用で使用しています。
マグちゃんを使う前は室内干しだと生臭い事がありましたが使うようになって気にならなくなりました!
スッキリ洗えてるようでタオルの吸水力が良くなったようです。
とても良い商品ですが、もう少し安いと助かりますね。

対象商品 : 41467467
2019-06-06
用途: 毎日の洗濯に使用している。
その他業種

説明書にあったとおり、洗剤を半分にし、洗濯場マグちゃんを入れて洗濯すると落ちもよく、陰干しの匂いもなかった。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする