W-2 ロー引き袋 亀底タイプ シモジマ 41468998

ロー引き袋 亀底タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1束(20枚)注文コード41468998品番W-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

レトロな質感が人気のロー引き袋。使いやすい20枚入り。

寸法(幅W×高さH)(mm)220×140材質未晒クラフト紙+ロー引きマチ(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41468998
2021-08-23
用途: 焼き菓子を入れる
有限会社枝栄商事不動産業

クッキー、マドレーヌ等の焼き菓子を入れると、オシャレ度が増します。必須アイテムです。

1が参考にしています
対象商品 : 41469007
2021-03-01
用途: 収納ボックス代わりに
卸売・小売業

手作りで棚を作り、収納ボックス代わりにこの製品を使いました。ロウ引きなので、しっかりしており
自立するのし見た目も良くて良かったです。
もう少し大きいサイズがあれば、玉ねぎなど野菜ストックとして使えたのに、購入品はサイズが小さくて出来なかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする