HEIKO
手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
260
220
260
高さ(mm)
260
255
260
マチ(mm)
160
130
160
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
41469314
品番
E判
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
和の雰囲気たっぷりの紙袋。和菓子や和雑貨、観光地等におすすめです。表面にはマットニスを塗っています。
マチ(mm)
160
幅(mm)
260
高さ(mm)
260
材質
未晒クラフト紙100g
タイプ
まっちゃ
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×260