HEIKO
手提げ紙袋 アレンジバッグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
材質
晒クラフト紙160g
晒クラフト紙160g
未晒クラフト紙170g
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
41469348
品番
3S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:PP紐
マチ(mm)
195
幅(mm)
195
高さ(mm)
240
材質
晒クラフト紙160g
タイプ
白無地
寸法(幅W×高さH)(mm)
195×240