※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (SCM435/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M4
M4
M6
長さ(mm)
8
8
10
12
14
16
18
20
25
30
15
35
ねじピッチ
0.7
0.7
1
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41470222
品番
4×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
SCM435
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
表面処理
黒染め
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
20
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7