SWAN
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
1袋(100枚)
1袋(100枚×10セット)
幅(mm)
300
130
150
180
200
230
260
280
300
高さ(mm)
450
250
270
300
340
380
410
450
サイズ(号)
15
8
9
10
11
12
13
14
15
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
41470233
品番
No.215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
厚み20ミクロンの薄口シリーズです。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
サイズ(号)
15
適合規格
食品衛生法適合
タイプ
紐付
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応