SWAN
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
1袋(100枚)
1袋(100枚×10セット)
1袋(100枚×20セット)
幅(mm)
80
70
80
90
100
120
130
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
150
100
120
150
170
190
210
230
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
41470267
品番
No.303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
厚み30ミクロンと一番スタンダードなシリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥
96
¥
106
税込
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
80
高さ(mm)
150
サイズ(号)
3
適合規格
食品衛生法適合
タイプ
紐なし
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応