SWAN
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
1袋(100枚)
1袋(100枚×10セット)
1袋(100枚×20セット)
幅(mm)
400
70
80
90
100
120
130
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
550
100
120
150
170
190
210
230
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
41470425
品番
No.319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
厚み30ミクロンと一番スタンダードなシリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥
789
¥
868
税込
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
400
高さ(mm)
550
サイズ(号)
19
適合規格
食品衛生法適合
タイプ
紐なし
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応