※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトPK=1(JIS小形W組込) (SCM435/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(12個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
18
8
10
14
12
18
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41470931
品番
4×18
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
18
材質
SCM435
種類
PK=1(JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7