VK-363 食品容器 共蓋 シーピー化成 41473243

食品容器 共蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード41473243品番VK-363
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

丼容器VK-363用の無地共蓋です。25枚入り。電子レンジ非対応。耐熱温度:85度

材質PSP寸法(mm)Φ197×24タイプ丼大 無地共蓋耐熱温度(℃)85耐油性耐油性なし電子レンジ×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする