12号 40F ペットカップ シモジマ 41473995

ペットカップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(300枚)高さ(mm)40注文コード41473995品番12号 40F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

純白紙にPETフィルムを貼り合わせた材質で焼成時の焼型が必要ありません。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。耐熱性があり、主にマフィン系、スポンジ生地の焼成に適しています。

材質純白ペット65g純白高さ(mm)40底面(Φmm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41473959
2020-03-17
用途: お菓子のラッピング
サービス業

しっかりしていて、とても使いやすいですよ!
たくさんメーカーありますが、シモジマのペットカップがおすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする