曜日別特売
3×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂 41474011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂 41474011
3×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂 41474011

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)

(15件のレビュー)
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ねじピッチ0.5
内容量1パック(8個)注文コード41474011品番3×6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)6材質/仕上SUS316L寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2寸法S(mm)1.5寸法e(mm)1.73先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)1.4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: ネジが錆びていたので交換のため

ステンレスネジなので錆びずに長く使えると思います。

2025-04-21
用途: 介護手すりの固定
卸売・小売業

早い対応ですぐに届きました。ネジもスムーズに入り特に問題はなかったです。

対象商品 : 41473993
2023-07-16
用途: 工作機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ドリルチャックに付属していた止めねじの六角穴が少しルーズで、なめそうだったのでこちらを購入。六角穴の寸法は良い感じで問題なく使用できました。

対象商品 : 41473993
2023-02-04
用途: RC模型のスクリュー軸止め
株式会社プロテクト

SUS316Lという素晴らしい材質でビックリ。海水にも耐えられる良い材質のイモネジが色々な長さで揃っており感謝です。

対象商品 : 41474194
2023-01-15
用途: 回転するユニットの回転止め。
JTMその他業種

くぼみ先の喰い込み力と六角レンチの挿入口のSUS316Lならではの硬さが抜群です。強く締めた時にレンチが抜け難くなることがありませんでした。

対象商品 : 41474142
2022-11-02
用途: バイクのクランクケースの穴
伊藤工務店自動車・二輪車・自転車関連業

シールテープを巻いて、カブのクランクケースの貫通した穴を塞ぎました。
使いやすくて良い商品です。

対象商品 : 41474002
2022-04-20
用途: オーディオ用
電気・ガス・熱供給・水道業

イモネジを探していました。問題なく使えています!!

対象商品 : 41473984
2019-07-26
用途: 自作機械用

自作機械の組み立てに使用するが、安くてしっかり使える。まったく問題はない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
837:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする