※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM440/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
5
8
12
14
4
6
10
15
20
30
25
35
40
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
41475813
品番
3×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
12
材質
SCM440
寸法S(mm)
1.5
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
1.73
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法re(mm)
約4.2