12×40 六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41477055

 

12×40 六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41477055
12×40 六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41477055
12×40 六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41477055

六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)

(11件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
長さ(mm)40
ねじピッチ1.25
内容量1個注文コード41477055品番12×40
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM12ねじピッチ1.25長さ(mm)40材質SCM435寸法t(mm)(1欄)4.8、(2欄)8寸法S(mm)6表面処理黒色酸化皮膜寸法e(mm)6.86先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)8.5穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
関連資料:(0.19MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: シフトノブの高さ調整に
製造業

レクサス純正シフトノブをトヨタ車に付ける際に使用。
ホームセンターを探し回ったがM12の物がなく困っていたところ、
こちらの商品を発見。
遊びやガタが無くしっかりシフトノブが付きました。

2025-10-05
用途: レクサスLCのシフトノブを他車転用する際の定番部品
教育・研究機関

レクサスLCのシフトノブを他車に装着する際、ネジ穴を調整するために使用しました。
色々な情報サイトで書かれている情報を参考に購入しましたので、こちらを使用して自車にも綺麗に装着させる事ができました。

対象商品 : 41476985
2024-03-07
用途: ノブの高さ増し
その他業種

シフトノブノブの高さ増しで購入しました。
サイズも揃っており目的達成できで満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 41476784
2021-02-25
用途: 農機整備作業

農機の整備(精米機)Vベルトプーリ固定で使用しました。ピッチ1.0似合えた幸せ。

1が参考にしています
対象商品 : 41476985
2019-12-18
用途: 自動車整備時

エンジンのメクラキャップとして使用しました。このサイズで細目のイモネジはあまり売っていないため助かりました。

対象商品 : 41477247
2019-12-02
用途: 機械の保守

使用頻度の低いサイズのネジが一つから買えるのでとても便利です。品質的にも大阪魂は安心できます。

対象商品 : 41476985
2019-01-19
用途: バックホーのギアオイル交換時、ネジの老朽化交換
辰巳ぶどう園農・林・水産業

商品は問題なく十分満足でした。
発送梱包が大きくも少しコンパクトに送料が安くなると良いです。

対象商品 : 41477107
2017-06-07
用途: 車のオイルまわりのメクラ蓋として
藤原社会福祉士事務所

なかなか見つけられないサイズでしたが1個で購入でき、大変有り難いです。仕上げが少し粗いかなと思いましたが、フッ素テープ使用で漏れなどはなく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2346:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする