※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
L形レンチ (鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
寸法L(mm)
90
56
63
70
80
90
112
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41477414
品番
6
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
表面処理
3価ホワイト
材質
鉄
寸法L(mm)
90
硬さ
HRC52
呼び
6
寸法e(mm)
(最小)6.71
寸法l(mm)
32
先端形状
六角
寸法R(mm)
6
サイズ規格
ミリ