4 L形レンチ (鉄/ユニクロ) ノーブランド 41477457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4 L形レンチ (鉄/ユニクロ) ノーブランド 41477457
4 L形レンチ (鉄/ユニクロ) ノーブランド 41477457

L形レンチ (鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5個)注文コード41477457品番4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法L(mm)70呼び4寸法e(mm)(最小)4.44寸法l(mm)25寸法R(mm)4材質硬さHRC52表面処理ユニクロ先端形状六角サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41477432
2014-08-09
用途: ネジの締め付け

ほかのメーカー品と比べても遜色はないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする