- 惣菜容器 SD FS14 蓋 中央化学 41477669

惣菜容器 SD FS14 蓋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード41477669品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

パーティーなどのイベントシーンにおすすめのアイテムです!和洋中エスニックなどさまざまなカテゴリーの食事やTPOSに対応します。1袋50枚入り。『SD FS14本体』専用蓋です。

材質OPS寸法(mm)143×143×36透明耐熱温度(℃)80耐油性耐油性なし電子レンジ×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41477669
2025-02-28
用途: お弁当
飲食業

高さがあるので、立体的に盛り付け出来ます。嵌合もいいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする