曜日別特売
DCGWP-8 Dコーン 緑/白2段巻 プリズム高輝度 3.0KG ブラスト興業 41479175

Dコーン 緑/白2段巻 プリズム高輝度 3.0KG

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(8本)
内容量1セット(8本)注文コード41479175品番DCGWP-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

安全安心、日本製の重量コーン
重さが約3.0KG。ベース部分に重量を持たせてある為倒れにくいコーンです
平行2段で巻いてあるプリズム高輝度のシートは夜間の注意喚起にバッチリ
上部に40パイの穴が開いており、ソーラークリスタル等の工事灯と組み合わせてご使用可能です。
工事現場、学校行事、イベントなどでご使用ください

緑/白材質ポリエチレン質量(kg)約3.0種類スタンダードデザインライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする