※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSPタイプ(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
12
12
8
10
14
15
16
20
25
30
35
45
40
50
18
22
70
80
55
5
24
29
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全84種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
41479392
品番
4×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
12
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最大)2
寸法S(mm)
(最小)3.02
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
9
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
7
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。