曜日別特売
KEY-794VW-5 Wコーン(重量コーン) 青白 3.0KG ブラスト興業 41479516

Wコーン(重量コーン) 青白 3.0KG

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(5本)
内容量1セット(5本)注文コード41479516品番KEY-794VW-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)
コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます
反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です
上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます
工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します

材質ポリエチレン青白デザインライン入り種類スタンダード質量(kg)約3.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする