WCB3420BYD Wコーン専用コーンバー 2.0m 黄黒 大リング ブラスト興業 41479656

Wコーン専用コーンバー 2.0m 黄黒 大リング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード41479656品番WCB3420BYD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー
通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります

黄黒長さ(m)2質量(kg)0.35材質(本体)ABS材質(リング)ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする