6×18 WAソケットSPタイプ(鉄/3価ホワイト) 日産ネジ 41479663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×18 WAソケットSPタイプ(鉄/3価ホワイト) 日産ネジ 41479663
6×18 WAソケットSPタイプ(鉄/3価ホワイト) 日産ネジ 41479663

WAソケットSPタイプ(鉄/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)18
18
20
25
22
8
10
12
14
15
16
30
35
45
40
50
70
80
55
5
24
29
ねじピッチ1
内容量1パック(6個)注文コード41479663品番6×18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)18材質SCM435寸法t(mm)(最大)3寸法S(mm)(最小)5.02表面処理3価ホワイト寸法D1(mm)12.5寸法K(mm)6寸法dk(mm)10使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2881:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする