ブラスト興業
Wコーン専用コーンバー 1.5m 赤白 大リング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(5本)
1セット(10本)
1セット(20本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41479814
品番
WCB3415RWD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー
通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色
赤白
長さ(m)
1.5
質量(kg)
0.35
材質(本体)
ABS
材質(リング)
ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200