曜日別特売
AZCN3.0SGCR-5 AZコーン リングカバー付 やわらかタイプ 3.0KG 緑白 安全興業 41480058

AZコーン リングカバー付 やわらかタイプ 3.0KG 緑白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5本)
内容量1セット(5本)注文コード41480058品番AZCN3.0SGCR-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コーンベット一体化型のやわらか重量コーンです
コーン本体部分に柔らかい素材を使用しており、耐久性アップ
寒冷地でも割れにくい仕様にになっています
反射部分には反射リングを使用しており交換が容易かつ透明カバーでコーン本体部分を覆うため汚れても交換すれば新品同様に使用可です

緑白材質軟質ポリエチレン質量(kg)約3.0種類スタンダードデザインライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする